Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56097
Cod. Produttore
56097
Cod. EAN
8002219722539

Informazioni di prodotto

BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 4K
La BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 4K è una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza di 1.5 watt e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, creando un'atmosfera accogliente e funzionale. La sua compatibilità con un'alimentazione a 12V la rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una bassa tensione, garantendo al contempo sicurezza e versatilità. Realizzata con materiali di alta qualità, la BISPINA LEDART è progettata per una lunga durata, riducendo così la necessità di sostituzioni frequenti. La sua forma compatta e il design elegante la rendono un'aggiunta discreta ma efficace a qualsiasi impianto di illuminazione.

attacco lampada

G4

tensione nominale

12 V

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

100

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G53

angolo di irraggiamento

300

diametro

12 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 4K