Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL5872
Cod. Produttore
L5872
Cod. EAN
4050300370613

Informazioni di prodotto

OSRAM BIOLUX® T8 | G13, 58 W, BIOLUX, 6500 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Ottima classe di resa del colore: 1A (Ra: ≥ 90)

Vantaggi prodotto
  • Emette una luce diurna bianca che trasmette agli animali la sensazione della luce solare naturale

Aree applicative
  • Eccellente per l'allevamento di piccoli animali

Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


potenza della lampada

58,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

6500 K

flusso luminoso

3700 lm

base

G13

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

efficienza luminosa della lampada

63 lm/W

colore della luce

965

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

68 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

BIOLUX T8 G13 58 W 6500 K