Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M4C21
Cod. Produttore
VW3M4C21
Cod. EAN
3606480735905

Informazioni di prodotto

BCH2 set 3 connettori per motori da 50W a 1,5Kw

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BCH2 set 3 connettori per motori da 50W a 1,5Kw. categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di prodotto o componente: kit collegamenti - composizione kit: 1 connettore per external braking resistor, 1 connettore per motor power, 1 connettore per servodrive mains supply - compatibilità gamma: Lexium 28 - compatibilità prodotto: LXM28 a 0,1 kW, LXM28 a 0.4 kW, LXM28 a 1 kW, LXM28 a 1,5 kW, LXM28 a 0,05 kW, LXM28 a 0,2 kW, LXM28 a 0.75 kW - accessori / destinazione elementi: servoazionamento. Benefici: .. Applicazioni: ..

tipo di accessori elettrici

set di connettori

Produttore

BCH2 3CONN PER MOTORI DA 50W A 1,5K