Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
nichel-cadmio
numero di celle
5
pacco accumulatore
lunghezza
304 mm
altezza inclusi i poli
47 mm
peso
720 g
temperatura ambiente
-10 °C
capacità
4000 mAh
diametro
33 mm
larghezza
tensione nominale
6 V
Serie
Europa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te