Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ119RIR475
Cod. Produttore
119RIR475
Cod. EAN
8050456060785

Informazioni di prodotto

BATTERIA CR123A 3V 1,7Ah 5pz

Documentazione tecnica

Batteria cr123a 3 V 1. Ah 5pz per sensori antintrusione.