Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLES-LV-5K
Cod. Produttore
LES-LV-5K

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto:

− Compatibile con diverse marche di inverter
− Configurazione semplice e offline
− Dispositivo antideflagrante integrato
− Gli inverter sono collegati in parallelo
− 10 anni di garanzia sul prodotto
− Rispettoso dell'ambiente

Caratteristiche del prodotto:

− Sistema di gestione della batteria (BMS) già integrato con intervallo di funzionamento da 40,0 a 58,4 V
− Scatola di controllo inclusa in ogni modulo batteria
− Da 1 a 4 moduli impilabili con un massimo di 20,5 kWh in una colonna
− App dedicata sul cellulare per il monitoraggio e la gestione da remoto
− Tipo di batteria LiFePO4 per un funzionamento stabile ed efficiente per molti anni
− Grado di protezione: IP65
− Display LED SOC per lo stato del livello di energia della batteria
− Corrente di carica/scarica di 50 A (nominale) e 100 A (picco)
− Sistema di gestione termica