Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00685
Cod. Produttore
B00685
Cod. EAN
8015892006858

Informazioni di prodotto

TMC 22/1X10 B MINICANALE

Documentazione tecnica

TMC 22/1x10 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE

numero RAL

8014

sezione utile

154 mm²

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

Base forata con fori diametro 2,5 mm interasse 125 mm.

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
106 m
Q.tà consigliata info