Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERGZE05P
Cod. Produttore
RGZE05P
Cod. EAN
3606481465702

Informazioni di prodotto

Base push-in RGZ con staffa di mantenimento, 10 A , per relè RXG1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La gamma Harmony RGZ è una base relè temporizzato con morsetti di contatto misti. Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi È compatibile con tutti i relè 1 C/O RXG e la sua tensione è 10 A. Il semplice mantenimento del relè tramite morsetto consente di sostituire rapidamente i relè e riduce al minimo i tempi di fermo della macchina. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

con morsetti amovibili

profondità

98 mm

larghezza

16 mm

numero di pin

5

altezza

67 mm

integrazione funzionale possibile

Serie

Harmony_Electromechanical_Relays

Produttore

BASE A MOLLA PER REL 1 CONTATTO RX