Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170ADO35000
Cod. Produttore
170ADO35000
Cod. EAN
3595861147676

Informazioni di prodotto

Modulo uscita digitale Modicon Momentum - 32 uscite stato solido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. È una base di I/O a stato solido digitale per CC. Questa base di uscita supporta due gruppi di 16 uscite. È protetto elettronicamente contro cortocircuiti e sovraccarichi. Il connettore di comunicazione interno consente la comunicazione automatica con qualsiasi scheda montata sulla base. È un prodotto certificato CSA e UL. Pesa 0.21 kg. La base di I/O costituisce la base per il resto del sistema di controllo Momentum. I 16 ingressi sono conformi allo standard IEC 1131-2 tipo 3. La base di I/O Momentum dispone di fori di montaggio per il montaggio su pannello e di un elemento di fissaggio per il montaggio su guida DIN. Le basi di I/O Momentum offrono semplici morsettiere a innesto. Modicon Momentum è una famiglia modulare flessibile di componenti fondamentali. I prodotti Modicon Momentum sono appositamente progettati per la movimentazione dei materiali, il controllo semplice delle macchine e le applicazioni di automazione degli edifici.

tipo di tensione d’uscita

DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

transistor

corrente d’uscita

0.5 A

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.1 ms

tensione ammessa nell’uscita

20 V

numero di uscite digitali

32

profondità

40 mm

larghezza

125 mm

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione di alimentazione

DC

altezza

141.5 mm

Serie

Modicon_Momentum

Produttore

Modulo uscita digitale 32OUT 24VDC Momentum