Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170ADO34000
Cod. Produttore
170ADO34000
Cod. EAN
3595861147669

Informazioni di prodotto

Modulo uscita digitale Modicon Momentum - 16 uscite stato solido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo modulo di uscita fa parte della gamma Modicon Momentum, una gamma di I/O monoblocco IP20 e controller per l'architettura di controllo distribuita. Questo modulo CC di base di uscita digitale offre 2 gruppi di 8 uscite, 16 uscite digitali con tipo di interruttore a stato solido. Offre una tensione di uscita digitale di 24 V CC. Esiste un isolamento tra i canali e il bus a 500 V CA. Dispone di 16 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 125mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 141.5mm (altezza). Pesa 0.21 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

tipo di tensione d’uscita

DC

tensione di alimentazione per DC

24 V

tensione ammessa nell’uscita

24 V

numero di uscite digitali

16

tipo di tensione di alimentazione

DC

Serie

Modicon_Momentum

Produttore

Modulo uscita digitale 16OUT 24VDC Momentum