Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170ADI34000
Cod. Produttore
170ADI34000
Cod. EAN
3595861000247

Informazioni di prodotto

Modulo ingresso digitale Modicon Momentum - 16 ing. - 100.24 V CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. È una base di I/O a stato solido digitale per CC. Questa base Modicon supporta un gruppo di 16 ingressi. La base di I/O Momentum supporta l’intero sistema di controllo. Nella parte anteriore, 16 LED indicano lo stato del canale. È certificato FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Pesa 0.19 kg. La base di I/O costituisce la base per il resto del sistema di controllo Momentum. È conforme alla norma IEC 61131-2 Tipo 1. Una base di I/O Momentum deve essere assemblata con una scheda di comunicazione o una scheda processore. La base di I/O Momentum dispone di fori di montaggio per il montaggio su pannello e di un elemento di fissaggio per il montaggio su guida DIN. Le basi di I/O Momentum offrono semplici morsettiere a innesto. Modicon Momentum è una famiglia modulare flessibile di componenti fondamentali. I prodotti Modicon Momentum sono appositamente progettati per la movimentazione dei materiali, il controllo semplice delle macchine e le applicazioni di automazione degli edifici.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

larghezza

125 mm

altezza

141.5 mm

profondità

40 mm

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

numero di ingressi digitali

16

tempo di ritardo al cambio di segnale

3.3 ms 3.3 ms

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V 30 V

Serie

Modicon_Momentum

Produttore

Modulo ingresso digitale 16IN 100-24VDC Momentum