Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170ADM37010
Cod. Produttore
170ADM37010
Cod. EAN
3595861147638

Informazioni di prodotto

Modulo I/O digitali Modicon Momentum - 16 ing. - 24V CC - 8 usc. stato solido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. È una base di I/O a stato solido digitale per CC. Questa base di I/O a stato solido supporta quattro gruppi di 4 ingressi e due gruppi di 4 uscite. La base di I/O Momentum supporta l’intero sistema di controllo. Il connettore di comunicazione interno consente la comunicazione automatica con qualsiasi scheda montata sulla base. È un prodotto certificato CSA e UL. Pesa 0.22 kg. La base di I/O costituisce la base per il resto del sistema di controllo Momentum. Una base di I/O Momentum deve essere assemblata con una scheda di comunicazione o una scheda processore. La base di I/O Momentum dispone di fori di montaggio per il montaggio su pannello e di un elemento di fissaggio per il montaggio su guida DIN. Le basi di I/O Momentum offrono semplici morsettiere a innesto. Modicon Momentum è una famiglia modulare flessibile di componenti fondamentali. I prodotti Modicon Momentum sono appositamente progettati per la movimentazione dei materiali, il controllo semplice delle macchine e le applicazioni di automazione degli edifici.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di uscita digitale

transistor

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

larghezza

125 mm

altezza

141.5 mm

profondità

40 mm

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

8

tempo di ritardo al cambio di segnale

3.3 ms 3.3 ms

corrente d’uscita

2 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

20 V 30 V

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V 30 V

Serie

Modicon_Momentum

Produttore

Modulo I/O digitale 16IN 8OUT 24VDC Momentum