Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170ADM35010
Cod. Produttore
170ADM35010
Cod. EAN
3595861000261

Informazioni di prodotto

Modulo I/O digitali Modicon Momentum - 16 ing. - 24V CC - 16 usc. stato solido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il modulo I/O discreto ha 1 gruppo di 16 ingressi e 2 gruppi di 8 uscite a stato solido con logica discreta (positiva) del dissipatore. È un modulo I/O con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una tensione di ingresso/uscita di 24V DC, un assorbimento di corrente di 250 mA a 24V DC e una dissipazione di potenza di 8 W. Dimensioni: 125 mm (larghezza) x 47,5 mm (profondità) x 141,5 mm (altezza); peso 0,2 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo di macchine semplici. Il prodotto è certificato CE, CSA e UL. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di uscita digitale

transistor

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

larghezza

125 mm

altezza

141.5 mm

profondità

40 mm

corrente d’entrata per segnale 1

10 mA

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

16

tempo di ritardo al cambio di segnale

3.3 ms 3.3 ms

corrente d’uscita

0.5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

20 V 30 V

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V 30 V

Serie

Modicon_Momentum

Produttore

Modulo I/O digitale 16IN 16OUT 24VDC Momentum