Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
forma di scheda
lunghezza
4.5 mm
materiale
plastica
tipo
a parete media
tipo di montaggio
serrare
larghezza
8.3 mm
stampa
cifre
colore
marrone
Serie
Linergy_TR_Cable_ends
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te