Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290093
Cod. Produttore
6290093
Cod. EAN
8033603057784

Informazioni di prodotto

B5 Profilato asolato 41x41 sp.20/10 mt3 ZS
Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x12 passo 50. Spessore 2 mm.

larghezza

41 mm

altezza

41 mm

spessore del materiale

2 mm

larghezza della fessura

22 mm

portata

1.97 kN

superficie

zincato a nastro

lunghezza

3000 mm

tipo di perforazione

3 lati forati

esecuzione

profilo singolo

larghezza del foro

30 mm

materiale

acciaio

Produttore

DKC

B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10

€ 24,53 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
3 m
Q.tà consigliata info