Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290097
Cod. Produttore
6290097
Cod. EAN
8033603063099

Informazioni di prodotto

B5 Profilato asolato 41x21 sp.15/10 mt3 ZS
Profilato per sospensione asolato 41x21 in acciaio zincato Sendzimir. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 13x30 mm, passo 50 mm. Spessore 1,5 mm.

larghezza

41 mm

tipo di perforazione

retro forato

larghezza del foro

20 mm

materiale

acciaio

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

3000 mm

superficie

zincato a nastro

esecuzione

profilo singolo

portata

1 kN

altezza

21 mm

larghezza della fessura

22 mm

Produttore

DKC

B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10

€ 10,66 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
3 m
Q.tà consigliata info