Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290003
Cod. Produttore
6290003
Cod. EAN
8033603057449

Informazioni di prodotto

B5 Mensola stampata mm 300 20/10 ZS

Documentazione tecnica

Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 20/10.

larghezza

44 mm

angolo

90 °

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete e di supporto

altezza

140 mm

portata

136 kN

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

300 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10

€ 13,52 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info