Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290022
Cod. Produttore
6290022
Cod. EAN
8033603057548

Informazioni di prodotto

B5 Mensola stampata mm 150 15/10 ZS

Documentazione tecnica

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 15/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000

lunghezza

150 mm

altezza

130 mm

superficie

zincato a nastro

larghezza

44 mm

angolo

90 °

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

portata

100 kN

Produttore

DKC

B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 15/10

€ 7,99 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info