Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290301
Cod. Produttore
6290301
Cod. EAN
8033603058118

Informazioni di prodotto

B5 Mensola stampata passerella filo mm 150 15/10 ZS

Documentazione tecnica

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000

portata

100 kN

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

150 mm

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete e di supporto

larghezza

44 mm

angolo

90 °

superficie

zincato a nastro

altezza

130 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 150 15

€ 8,01 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info