Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290004
Cod. Produttore
6290004
Cod. EAN
8033603057456

Informazioni di prodotto

B5 Mensola rivettata mm 400 ZS

Documentazione tecnica

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

altezza

250 mm

portata

190 kN

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

lunghezza

400 mm

angolo

90 °

larghezza

51 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 ZS

€ 20,64 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info