Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36090000
Cod. Produttore
6090000
Cod. EAN
8033603057036

Informazioni di prodotto

B5 Asta di sospensione mt.2 15/10 ZS

Documentazione tecnica

Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 15/10.

larghezza del foro

8.5 mm

forma del profilo

profilo a C

larghezza

48 mm

larghezza della fessura

17 mm

altezza

29 mm

portata

1.08 kN

lunghezza

2000 mm

spessore del materiale

1.5 mm

materiale

acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

esecuzione

profilo singolo

superficie

zincato a nastro

Produttore

DKC

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10

€ 13,17 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info