Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBR464N
Cod. Produttore
BR464N
Cod. EAN
3250611484516

Informazioni di prodotto

B. DIFF. S 4P 500MA <63A AC 3M

Documentazione tecnica

Il dispositivo HLBR464N è un interruttore differenziale di alta qualità, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Con una corrente nominale di 63A e una corrente di intervento di 500mA, questo interruttore offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. La tipologia di montaggio è semplice e intuitiva, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Il HLBR464N è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, riducendo il rischio di scosse elettriche e incendi. Con la sua affidabilità, è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica avanzate.

tipo di corrente di guasto

AC

corrente di guasto nominale

0.5 A 0.5 A

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V 400 V

tempo di ritardo max.

300 ms

numero di poli

4

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

protezione da scatto intempestivo

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

B. DIFF. S 4P 500MA 63A AC 3M