Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBS463N
Cod. Produttore
BS463N
Cod. EAN
3250611494508

Informazioni di prodotto

B. DIFF. S 4P 1A <63A A 3M

Documentazione tecnica

Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo A 3 M. Din

corrente di guasto nominale

1 A 1 A

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V 400 V

tempo di ritardo max.

300 ms

numero di poli

4

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

protezione da scatto intempestivo

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

B. DIFF. S 4P 1A 63A A 3M