Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBS264N
Cod. Produttore
BS264N
Cod. EAN
3250611492504

Informazioni di prodotto

B. DIFF. S 2P 1A <63A AC 2M

Documentazione tecnica

La HLBS264N è un interruttore di alta qualità progettato per garantire un'efficace gestione della corrente elettrica. Con una potenza nominale di 63A e una tensione di 2 poli, questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un elemento fondamentale per qualsiasi impianto elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, l'interruttore offre un grado di protezione adeguato per resistere a condizioni di lavoro impegnative. La sua facilità di installazione e il design intuitivo lo rendono una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, il modello HLBS264N è adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico.

tipo di corrente di guasto

AC

corrente di guasto nominale

1 A 1 A

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V 400 V

tempo di ritardo max.

300 ms

numero di poli

2

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

protezione da scatto intempestivo

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

B. DIFF. S 2P 1A 63A AC 2M