Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBF464N
Cod. Produttore
BF464N
Cod. EAN
3250611364559

Informazioni di prodotto

B. DIFF. 4P 300MA <63A AC 3M

Documentazione tecnica

Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

tipo di corrente di guasto

AC

corrente di guasto nominale

0.3 A 0.3 A

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V 400 V

numero di poli

4

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

B. DIFF. 4P 300MA 63A AC 3M