Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBF425N
Cod. Produttore
BF425N
Cod. EAN
3250611364504

Informazioni di prodotto

B. DIFF. 4P 300MA <25A A 3M
Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di corrente di guasto

A

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli

4

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di guasto nominale

0.3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

B. DIFF. 4P 300MA <25A A 3M

€ 162,55 x 1 pz.