Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di corrente di guasto
A
corrente di guasto nominale
0.5 A 0.5 A
corrente nominale
63 A
tensione nominale
230 V 400 V
numero di poli
2
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile multifilare
1
sezione conduttore collegabile unifilare
tensione di isolamento nominale Ui
500
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te