Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBD263N
Cod. Produttore
BD263N
Cod. EAN
3250611342540

Informazioni di prodotto

B. DIFF. 2P 30MA <63A A 2M

Documentazione tecnica

Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

tipo di corrente di guasto

A

corrente di guasto nominale

0.03 A 0.03 A

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V 230 V

numero di poli

2

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

B. DIFF. 2P 30MA 63A A 2M