Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MP-006
Cod. Produttore
8K01MP-006
Cod. EAN
8050456063014

Informazioni di prodotto

KIT PISTONE AXI 2,5M 24V 2 MOT

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 2,5 m - Peso max. anta 250 kg

tensione del motore

24 V

Produttore

AXI25K06 KIT AUTOMAZIONE MOT. 24V