Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MP-012
Cod. Produttore
8K01MP-012
Cod. EAN
8050456071255

Informazioni di prodotto

KIT PISTONE AXI 2M 24V 2 MOT

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 2 m - Peso max. anta 200 kg

tensione del motore

24 V

Produttore

AXI20K05 KIT AUTOMAZIONE MOT. 24V