Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC3D80B7
Cod. Produttore
LC3D80B7
Cod. EAN
3389110094206

Informazioni di prodotto

Avviatore stella-triangolo TeSys D - 3×3P (3 NA) - 80 A - 24 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter stella-triangolo preassemblato TeSys Deca, per applicazioni di controllo motori fino a 75kW@400V in connessione triangolo. È montato su una piastra senza dispositivo di isolamento, composta da 3 contattori e 1 blocco ausiliario di ritardo. Viene fornito con una bobina CA da 24 V 50/60 Hz, senza interblocco meccanico, collegamento mediante morsetti a vite. La velocità operativa massima è di 30 avviamenti/ora e il tempo di avviamento massimo è di 30 secondi. Dimensioni: 311 mm x 143 mm x 183 mm (LxAxP). Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

80 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

funzione

contattore a stella-triangolo

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

Serie

TeSys_Deca_Advanced

Produttore

Avviatore stella-triangolo TeSys D - 3×3P (3 NA) - 80 A - 24 Vca