Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC3D115P7A64
Cod. Produttore
LC3D115P7A64
Cod. EAN
3389110207804

Informazioni di prodotto

Avviatore stella triangolo, Tesys deca, 3x3P(3NO), 115 A, 230 V CA, morsetto a vite
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter stella-triangolo preassemblato TeSys Deca, per applicazioni di controllo motori fino a 110kW@400V in connessione triangolo. È montato su una piastra senza dispositivo di isolamento, composta da 3 contattori e 1 blocco ausiliario di ritardo. È dotato di una bobina CA da 230 V 50/60 Hz e di un interblocco meccanico, collegamento mediante morsetti a vite. La velocità operativa massima è di 30 avviamenti/ora e il tempo di avviamento massimo è di 30 secondi. Dimensioni: 450 mm x 555 mm x 205 mm (LxAxP). Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Serie

TeSys_Deca_Advanced

Produttore

AVVIATORE STELLA TRIANGOLO 115 A 23