Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN682291
Cod. Produttore
MTN682291
Cod. EAN
3606485100234

Informazioni di prodotto

Attuatore analogico REG-K a 4 canali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I canali di uscita possono essere parameterizzati per diversi segnali di corrente e tensione per controllare diverse variabili analogiche (ad esempio servomotori). L'attuatore ha quattro uscite analogiche. Con controllo di continuità delle uscite di corrente. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Tensione ausiliaria: AC 24 V (+/-10 %). Uscite analogiche: 4. Segnali di corrente: 0-20 mA, 4-20 mA. Segnali di tensione: 0-1 V, 0-10 V. Controllo di continuità: 4-20 mA. Uscite: DC 24 V, 100 mA (totale). Larghezza del dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: con terminale di collegamento bus e copertura del cavo. Colore: grigio chiaro.

numero di uscite

4

esecuzione

modulo base

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Attuatore analogico REG-K a 4 canali