Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001A3000A
Cod. Produttore
001A3000A
Cod. EAN
8050456003928

Informazioni di prodotto

ATI MOTORE BATTENTE 230V 3M 2MS

Documentazione tecnica

Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.

tensione del motore

230 V

Produttore

ATI MOTORE BATTENTE 230V 3M 2MS