Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001G0402
Cod. Produttore
001G0402
Cod. EAN
8050456000231

Informazioni di prodotto

ASTA TUBOLARE Ø60 L= 4200 mm
Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco.#r#Ø 60 mm, lunghezza asta: 4,2 m.

Produttore

ASTA TUBOLARE 60 MM IN ALLUMINIO