Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14553400
Cod. Produttore
14553400
Cod. EAN
8012952028744

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3631 FL 2X80 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

lunghezza

1532 mm

larghezza

224 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3631 FL 2X80 CELL GREY