Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14552300
Cod. Produttore
14552300
Cod. EAN
8012952028416

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3630 FL 1X54 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1232 mm

larghezza

224 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3630 FL 1X54 CELL GREY