Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14552600
Cod. Produttore
14552600
Cod. EAN
8012952028386

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3630 FL 1X39 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

932 mm

larghezza

224 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

39 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3630 FL 1X39 CELL BIANCO