Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14543700
Cod. Produttore
14543700
Cod. EAN
8012952028362

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3621 FL 2+2X54 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

potenza della lampada

54 W

larghezza

368 mm

lunghezza

1277 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3621 FL 2+2X54 CELL BIANCO