Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14533300
Cod. Produttore
14533300
Cod. EAN
8012952028256

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3611 FL 2X80 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

lunghezza

2112 mm

larghezza

168 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3611 FL 2X80 CELL GREY