Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14533312
Cod. Produttore
14533312
Cod. EAN
8012952113037

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3611 FL 2X80 CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

168 mm

lunghezza

2012 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3611 FL 2X80 CELL-D GREY