Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1453320072
Cod. Produttore
1453320072
Cod. EAN
8012952043723

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3611 FL 2X54 CELL ARG.SAB. FC

Documentazione tecnica

larghezza

168 mm

lunghezza

1647 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3611 FL 2X54 CELL GREY FC