Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14533700
Cod. Produttore
14533700
Cod. EAN
8012952028287

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3611 FL 2X54 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

168 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1647 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3611 FL 2X54 CELL BIANCO