Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14532300
Cod. Produttore
14532300
Cod. EAN
8012952028218

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3610 FL 1X80 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

lunghezza

1947 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

168 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3610 FL 1X80 CELL GREY