Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1453270072
Cod. Produttore
1453270072
Cod. EAN
8012952044867

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3610 FL 1X54 CELL BIANCO FC

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1647 mm

larghezza

168 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3610 FL 1X54 CELL BIANCO FC