Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14532700
Cod. Produttore
14532700
Cod. EAN
8012952028249

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3610 FL 1X54 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

168 mm

lunghezza

1647 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3610 FL 1X54 CELL BIANCO