Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L192120W30
Cod. Produttore
92120W30
Cod. EAN
8056534982888

Informazioni di prodotto

ARCHILINE-W 4 48W L.1200MM ANODIZZ
La lampada ARCHILINE-W 4 da 48W con una lunghezza di 1200 mm è progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un design elegante. Realizzata in alluminio anodizzato, questa lampada non solo garantisce durabilità ma anche un aspetto moderno e raffinato. La sua efficienza energetica la rende ideale per ambienti commerciali e residenziali, offrendo una luminosità ottimale senza compromettere il consumo energetico. La finitura anodizzata non solo conferisce un aspetto elegante, ma protegge anche la lampada dagli agenti atmosferici e dall'usura quotidiana. Con un'installazione semplice e versatile, la ARCHILINE-W è perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore, combinando estetica e prestazioni.

Produttore

ARCHILINE-W 4 48W L.1200MM ANODIZZ