Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK13.715.0
Cod. Produttore
3.BK13.715.0
Cod. EAN
8025550347025

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO UP/DOWN C/3 LED WARM WHITE LAMA
Scopri il nostro prodotto Ipro Micro Up/Down con 3 LED a luce calda, un'illuminazione versatile e raffinata. Questo dispositivo è progettato con un design elegante e moderno, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua tecnologia LED offre un'illuminazione efficiente, contribuendo a ridurre i consumi energetici senza compromettere la luminosità. Inoltre, la luce calda crea un'atmosfera accogliente e confortevole, ideale per qualsiasi spazio. Il sistema di montaggio semplice e intuitivo facilita l'installazione, rendendolo una scelta pratica per gli utenti. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in diverse condizioni ambientali, assicurando prestazioni affidabili.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,3

Flusso Nominale

370

Temperatura Colore

3100

CRI

80

Tipo Ottica

L/VWF - Lama di luce / Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x161

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO UP/DOWN C/3 LED WARM WHI