Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK02.715.0
Cod. Produttore
3.BK02.715.0
Cod. EAN
8025550346806

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO APPLIQ.C/3 LED NEUT.WHITE LAMA D
La micro applique IPRO con illuminazione a LED neutra offre una soluzione elegante e moderna per l'illuminazione degli spazi interni. Realizzata in materiali di alta qualità, questa applique è progettata per garantire durata e resistenza nel tempo. La sua luce bianca neutra crea un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per ambienti domestici o commerciali. Il design compatto e discreto consente un facile montaggio in diverse posizioni, rendendola ideale per corridoi, soggiorni o uffici. Grazie alla tecnologia LED, questa applique non solo offre un'illuminazione efficiente, ma contribuisce anche al risparmio energetico, riducendo i costi di gestione. La protezione IP garantisce un'adeguata resistenza agli agenti esterni, rendendola adatta anche per ambienti con umidità controllata. Con la sua combinazione di funzionalità e stile, la micro applique IPRO rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,5

Flusso Nominale

510

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

L - Lama di Luce

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x56

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique per esterni - Led Neutral White - max 500mA - ottica Lama di Luce