Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK31.715.0
Cod. Produttore
3.BK31.715.0
Cod. EAN
8025550347384

Informazioni di prodotto

iPRO MINI APPLIQ.C/3 LED NEUT.WHITE FLOOD
L'applique IPRO MINI con 3 LED di luce bianca neutra è un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa applique è progettata per garantire durabilità e resistenza. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a qualsiasi stile di arredamento, mentre la luce bianca neutra offre un'illuminazione chiara e accogliente. Grazie alla sua efficienza energetica, è ideale per chi cerca soluzioni sostenibili senza compromettere la qualità della luce. Con un grado di protezione adeguato, l'IPRO MINI è perfetta per l'uso in diverse applicazioni, rendendola un elemento versatile e funzionale per ogni spazio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

410

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x86

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI APPLIQ.C/3 LED NEUT.WHITE